工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
寺岡製作所
Pカットテープ 梱包用 No.416
当日出荷とは
注文コード
09206416
品番
No.416
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥360
数量:
●特長:
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
粘着力が強く、しっかり包装できます。
油性インクで文字が書けます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
●用途:
段ボール箱の封かん・宅配便や小包の荷造りなどに。
●色:
透明
●テープ幅(mm):
50
●基材:
ポリエチレンクロス
●テープ長さ(m):
25
●テープ厚さ(mm):
0.155
●RED BOOKVol4ページ:
972
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
Pカットテープ 梱包用 No.416
寺岡製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF