間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

棚板 2枚 棚受金具8個付

注文コード
09207055
品番
BLP-SH1545C
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥9,480

 

●セット内容: 
棚板2枚、棚受金具×8個  
●タイプ: 
軽量ラック  
●間口W×奥行D(mm): 
1500×450  
●塗装色: 
ホワイトグレー  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

08529595
軽量ラック 高さ2100mm ホワイトグレー

MonotaRO

BL-75M5

1台

単体 天地5段 ホワイトグレー 1500×450×2100

¥22,190

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34