間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NISAKU

マスキングテープホルダー ギリギリ

   
注文コード
09207073
品番
No.1424
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥368

 

●特長: 
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。  

●適合: 
マスキングテープ内径30mm幅(積水社製など)  
●寸法(mm): 
34×106×24  
●基材: 
ステンレス・PP樹脂・エラストマ樹脂  
●適合テープ幅(mm): 
24  
●RED BOOKVol4ページ: 
977  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥170〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34