間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

大型ストーブ

注文コード
09207107
品番
KF-N191
内容量
1台
参考基準価格
¥94,200
単価(税別)
¥64,800

 

●特長: 
広いスペースでも一気に暖める環境を考えた低NOx化燃焼。
事務所・工場など業務上広いスペースで使用したい方に!!
温風を嫌う場所の暖房に、ファン無し自然対流タイプ。
RoHS指令対応  

●質量(kg): 
約23.0  
●本体寸法(mm): 
755×444×649 (置台を含む)  
●油タンク容量(L): 
18.0  
●燃料消費量(L/h): 
強1.80〜弱0.84  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
30/30(燃焼時)  
●暖房の目安(コンクリート): 
64畳(105.5m2 )まで  
●暖房の目安(木造): 
47畳(77.3m2 )まで  
●運転音(dB): 
47〜39  
●暖房出力(kW): 
強18.5〜弱8.64  
●燃焼継続時間(h): 
強:約10.0・弱:約21.4  

その他関連商品

ハイリッターポンプ

工進

商品点数:1

¥25,025

手廻しドラムポンプ

工進

商品点数:2

¥7,360〜

Gポンプ 手動

アクアシステム

商品点数:1

¥2,970

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

はじめてのお客様へ




最近見た商品
大型ストーブ 大型ストーブ
トヨトミ
磨スッピル S45C半月キー 磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造


キャンペーン






表示価格はすべて税別価格です。