間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

本格遠赤外線カーボン速暖ヒーター

取扱い終了 
注文コード
09207134
品番
EWH-C102(B)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
カーボン+シーズヒーターのW遠赤で体の芯まで暖める。
自動首振り70°さらに手動自由首振り60°機能
転倒時はもちろん、転倒したままでは電源が入らない防災型2重転倒時電源OFFスイッチ付き。
ROHS指令対応商品  

●種別: 
速暖遠赤外線電気ヒーター  
●質量(kg): 
約3.0  
●色: 
ブラック  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
強:1000(カーボン+遠赤)/弱:500(カーボン+遠赤)  
●スイッチ: 
電源:ロータリースイッチ  
●安全装置: 
2重転倒時電源OFFスイッチ(防災対応型)  
●首振: 
2重首振り(自動70°、手動60°)  
●電源コード(m): 
1.8  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
666×300×300  
●運転モード: 
強(首振り)/弱(首振り)/切・強(首振り無)/弱(首振り無)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

チャック袋

MonotaRO

商品点数:16

¥130〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 場内の部分暖房
思っていたよりかなり暖かい。
首振り機能も便利です。
[2008-03-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34