間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンコー(タイタン)

ワン・ボディー リコロ

注文コード
09207152
品番
OBRA503AG
内容量
1本
参考基準価格
¥14,950
単価(税別)
¥9,400

 

●色: 
ブラック  
●質量(g): 
1010  
●ベルト長さ(mm): 
1200  
●フック口開き(mm): 
50  
●バックル: 
アルミ合金製・スライド式  
●フック: 
No.24AP  
●ランヤード(ストラップ幅)(mm): 
17  
●ランヤード(長さ)(mm): 
1160(フック含む)  
●胴ベルト幅(mm): 
50  
●RED BOOKVol4ページ: 
733  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34