工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 固定車キャスター
>
ゴム車輪
>
ユーエイキャスター
ユーエイキャスター
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
5日以内出荷とは
注文コード
09209821
品番
WKB-200(R)
内容量
1個
参考基準価格
¥5,055
単価(税別)
¥3,539
数量:
●特長:
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
●形状:
固定
●ブレーキ:
付き(右側)
●質量(g):
3720
●材質(車輪):
ゴム(B入)車
●車輪幅(mm):
43
●金具仕上:
ユニクロメッキ
●穴径P(Φmm):
11.5
●取付寸法X×Y(mm):
112×63
●取付座A×B(mm):
151×102
●車輪径D(mm):
200
●取付高H(mm):
250
●許容荷重(daN):
250
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF