2918COVER カバーグラス IWAKI(AGCテクノグラス) 09210756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2918COVER カバーグラス IWAKI(AGCテクノグラス) 09210756
2918COVER カバーグラス IWAKI(AGCテクノグラス) 09210756

カバーグラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09210756
品番
2918COVER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900

50枚毎にプラスチックケースに入れてあり、大変使いやすくなっています。

寸法(mm)
18×24
材質
ガラス
厚さ(mm)
0.13~0.17
肉厚(mm)
0.13~0.17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
092107562918COVER03009684C0182412918COVER カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子 03009684カバーグラス 長方形 No.1松浪硝子1箱(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
内容量・メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする