曜日別特売
HS-88 こて台 モノタロウ 09217241

 

HS-88 こて台 モノタロウ 09217241
HS-88 こて台 モノタロウ 09217241
モノタロウ

こて台

(125件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード09217241品番HS-88
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:125
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 電子工作
教育・研究機関

価格でこの品を選びました.これまで,金属板を曲げて台を使用していましたが,やはりコテ台は便利です.問題なく使用出来ています.スポンジは消耗品ですので,適宜交換していこうと思います.

対象商品 : 09217241
2025-09-01
用途: ハンダコテの保持
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は良心的。台の重さがもう少しあると安定すると思います。スポンジが付属していてDIYでは満足しています

2025-08-08
用途: 半田修理等で
株式会社新潟パック販売

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-05-21
用途: はんだ作業
その他業種

必要最低限を抑えているはんだ作業のお供! コストを抑える工夫がありつつ、ちゃんと重みがあって動きにくいのが良いところ!初心者に十分でした!

対象商品 : 09217241
2024-09-05
用途: ハンダ時
飲食業

ありがとうございました。性能にはたいへん満足しています。また、リピート買いさせていただきます。

対象商品 : 09217241
2024-04-11
用途: 基盤のはんだ作業
ビックウイン

細かい作業に大変便利です。机の上もすっきり整理できます。

対象商品 : 09217241
2023-11-09
用途: 半田付け作業
コスモソリューションサービス業

移動用に鉄製の工具箱に入れています。磁石を接着して半固定にしました。普通の半田こての使用では全く問題ありません。

対象商品 : 09217241
2023-05-09
用途: 趣味の工作
その他業種

安い分、ベースの台が鉄板を曲げただけなので軽量でガタつきがある。今後、木材で補強し、ゴム足をつけようと思う。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする