曜日別特売
RS-237(B) ポータブル石油ストーブ トヨトミ 09217494

ポータブル石油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09217494
品番
RS-237(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

操作しやすいダイヤルつまみ式。
においの少ない消臭リング付き。
消火時のにおいの原因である未燃ガスを燃やしきりにおいを抑えます
こぼれま栓で油もれがなくて、より安全。

色
ブラック
油タンク容量(L)
3.6
暖房の目安(コンクリート)
8畳(13.0m2 )まで
暖房の目安(木造)
6畳(10.0m2 )まで
質量(kg)
約6.4
規格
RoHS指令対応
燃料消費量(L/h)
0.219
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
446×422×330(置台を含む)
暖房出力(kW)
2.25
耐熱しん
129種
燃焼継続時間(h)
約16.4
注意
※乾電池別売(単1×2本必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする