コミー
オーバル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09217704
品番
B55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コミーだけのフレキシブル構造
ショックに強い安全設計
角度調整ワンタッチ
用途
屋内専用
トラスコ品番
305-6848
寸法(mm)
550×330(左右×天地)
質量(kg)
0.88
像の大きさ(曲面R)
中860
色
裏面:アイボリー、枠:グレー、アーム:シルバー(クロームメッキ)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300