オーバル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
09217713
品番
B68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

コミーだけのフレキシブル構造
ショックに強い安全設計
角度調整ワンタッチ

用途
屋内専用
トラスコ品番
305-6856
寸法(mm)
670×380(左右×天地)
質量(kg)
1.46
裏面:アイボリー、枠:グレー、アーム:シルバー(クロームメッキ)
像の大きさ(曲面R)
中860

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする