エレコム
microSDメモリカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09219192
品番
MF-MRSD512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
指先よりも小さい!超小型のmicroSDカード。
SD/miniSDカード用変換アダプタ付。
著作権保護機能搭載。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付。
付属品
SDメモリカード用変換アダプタ
miniSDメモリカード用変換アダプタ
収納ケース
メモリー容量
512MB
質量(g)
本体:約0.4
インターフェース
マイクロSD
保証期間
1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
6.5
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:15×11.0×1.0