MF-MRSD01G microSDメモリカード エレコム 09219201

MF-MRSD01G microSDメモリカード エレコム 09219201
MF-MRSD01G microSDメモリカード エレコム 09219201

microSDメモリカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09219201
品番
MF-MRSD01G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

指先よりも小さい!超小型のmicroSDカード。
SD/miniSDカード用変換アダプタ付。
著作権保護機能搭載。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付。

付属品
SDメモリカード用変換アダプタ
miniSDメモリカード用変換アダプタ
収納ケース
メモリー容量
1GB
質量(g)
本体:約0.4
インターフェース
マイクロSD
保証期間
1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
6.5
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:15×11.0×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする