ADT-7-20 DINレール 篠原電機 09219384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADT-7-20 DINレール 篠原電機 09219384
ADT-7-20 DINレール 篠原電機 09219384
ADT-7-20 DINレール 篠原電機 09219384

DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1パック(5本)
注文コード
09219384
品番
ADT-7-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JISC2812の規格に準拠しています。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取り外しが簡単です。

用途
DIN規格35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
寸法L(mm)
2000
穴の形状
長穴
材質
アルミ
長さ(m)
2
表面処理
アルマイト

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09219384ADT-7-2025981586ADK-RT-20画像準備中DINレール・専用金具篠原電機1箱(50本)
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09219384ADT-7-2025981595ADK-RT-20画像準備中DINレール・専用金具篠原電機1パック(5本)
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする