曜日別特売
2311-1 【廃番】☆2311 防寒ブルゾン(名入れ) アタックベース 09220321

2311-1 【廃番】☆2311 防寒ブルゾン(名入れ) アタックベース 09220321
2311-1 【廃番】☆2311 防寒ブルゾン(名入れ) アタックベース 09220321

【廃番】☆2311 防寒ブルゾン(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
09220321
品番
2311-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

軽くて着やすい。1着は持っておきたい優れたアイテム。

肩幅(cm)
56
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
125
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
仕様
二重襟、内ポケット、巻き込みフード
材質
タフタ、中綿、シルバーコーティング
混率(%)
表:ポリエステル100(タフタ)、中綿
名入れ
可
注意
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする