K-1660 【廃番】☆K-1660 エクス 長袖ブルゾン(秋冬用)(名入れ) コーコス信岡 09222421

【廃番】☆K-1660 エクス 長袖ブルゾン(秋冬用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
09222421
品番
K-1660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

高品質の新発想素材「エクス」。抗菌・消臭・温度調節・湿度調節に優れています。
呼吸する繊維。弱酸性に肌を保つ調和機能。
べたつかない、暖かい、心地良い。帯電防止素材で、実用性と快適性を重視しした上位ランクのウェアです。

仕様
帯電防止素材使用
抗菌防臭加工
吸汗
phコントロール
携帯電話収納ポケット
左胸ポケット(ペン差し付)
内ポケット(ファスナー付)
左袖ポケット(ペン差し付)
背当てメッシュ
肘タック
袖口アジャスター
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
混率(%)
ポリエステル95
指定外繊維(エクス)5
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
袖丈(cm)
58
材質
平織
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
68
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする