曜日別特売
508 【廃番】☆508 着楽綿 長袖シャツ(春夏用)(名入れ) コーコス信岡 09224521

【廃番】☆508 着楽綿 長袖シャツ(春夏用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
09224521
品番
508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

火を使う現場に最適な綿100%。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
袖カフス部分・前ボタン部分・胸ポケットは、ボタンの破損を防ぐためにボタンが隠れる仕様になっています。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
熱に強い。
すぐれた吸汗性。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
マスタード
サイズ
L
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
材質
バーバリー、ソフト綿
混率(%)
綿100
着丈(cm)
81
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0922452150809224241508508 508 着楽綿 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09224241508 着楽綿 長袖シャツ(春夏用)コーコス信岡1枚
¥4,990
税込¥5,489
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする