ブルーマジック メタルポリッシュクリーム

(669件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(550g) 注文コード 09225054 品番 BM500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。

用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
注意
※必ずやわらかい布でみがき込んで下さい。塗装には使えません。
※分離している場合がありますがご使用上問題ありません。
混ぜてお使いください。
※コンパウンドが若干入っていますので必ず少量で試してからご使用ください。傷がつく恐れがあります。
※シミ等の原因となるので、再塗装や傷んだ塗装及び炎天下・ボディが熱い状態では使用しないでください。
※強風時や砂ホコリの多い場所では使用しないでください。キズの原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 669
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
この製品は万能で良い。
電気・ガス・熱供給・水道業

国産の商品を使ってきましたが ブルーマジックはさらに良い、さび落としや汚れ落としに重宝してます。値上がり前に購入しました。(事前にモノタロウHP上にて値上がり情報がありました)

2025-04-21
用途:
車のアルミモールさびとり
イシグロ株式会社 様 (サービス業)

#2000番?相当くらいのコンパウンド?なのでしょうか。手作業ではなかなか大変であきらめました。

対象商品:
09225045
2025-02-10
用途:
ホイール磨きに
山本建材 様

必需品ですね
結構、量多いし
相当使えますね
買ったほうがいいですよ
お勧めします

1人が参考にしています
対象商品:
09225045
2025-01-30
用途:
パーツ研磨、ステンレスメッキアルミ研磨など

キレイに磨くときはこれ一択です。
アルミを磨くときは拭き取りがとてもメンドーですが怠らなければキレイになります。

1人が参考にしています
対象商品:
09225054
2025-04-21
用途:
愛車のクロームメッキ
有限会社ジャムカンパニー 様 (サービス業)

イマイチ
粉ぽい成分が残り拭き取り時傷がつきそう?
もっと液状な方が良いと思う

対象商品:
09225054
2024-11-19
用途:
金属の磨きに使用
農・林・水産業

安定のブルーマジックです
アルミ等の鏡面仕上げや塗装されてないアルミホイールの磨きに最適です
ただ、匂いはキツめなので屋内だとキツイかもしれません
フタはちゃんと閉めないと表面が固まり膜ができますので注意が必要です
本来の使い方からは外れますが、水に濡れたままのホイールに使うと、伸びが良いし汚れ落ち&コーティングにもなるので使用してます

対象商品:
35141531
2024-10-12
用途:
アルミの鏡面加工
運輸・通信業

仕上げに使うとコーティングされるのでくすみが遅れるイメージです。

2025-02-19
用途:
メッキパーツの磨き上げ
有限会社 松浦モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お世話になります。
素早い対応、発送等しっかりしていて助かりました。
商品価格も安価で助かりました。
問題無し。
ありがとうございました。
リピート致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1箱何個入りですか?
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて箱に詰めて出荷させて頂いております。
3人が参考にしています
2011-10-31

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする