間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パーマン

ストッパー

  
注文コード
09225142
メーカー品番
12400Y
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,180

 

●特長: 
ウラ面ノンスリップ加工。
反射テープ(黄)付。  

●材質: 
合成ゴム  
●長さ(mm): 
200  
●幅(mm): 
110  
●質量(kg): 
1.6  
●高さ(mm): 
120  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 小型タンクローリー車での灯油配達給油中に使用。
思っていたより重量感があり安定している。ロープはもう少し長い方が良かった。
[2008-08-15]

満足度:
用途: 配送センターでの義務付けにて、積込・卸の場面で使用。
フックと、固定ロープの間にゴムチューブが有ればベター。
エス・トランスポート株式会社 様(兵庫県) [2008-03-29]


キャンペーン一覧