工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
自動車整備・トラック用品
>
安全・作業用品
>
荷締機
>
ベルト荷締機
パーマン
ベルト荷締機
当日出荷とは
注文コード
09225361
メーカー品番
RV575J
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥3,580
¥3,401
数量:
●付属品:
ラチェットプロテクター・スリーブ2ヶ
●注意:
※180℃以下で、ご使用下さい。
●材質:
ポリエステル
●質量(kg):
2.6
●ベルト幅(mm):
50
●使用荷重(kg):
1500
●先端形状:
Jフック
●巻取側ベルト(m):
7
●破断荷重(kg):
3000
●ベルト長さ固定側(m):
0.5
●ベルト厚(mm):
2
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ポリエステルスリング
MonotaRO
商品点数:18
スプレーラッカー (丸パターン)
ロックペイント
商品点数:8
¥478
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
旋盤移送
1トン+800キロ程を縦に長く2列同時 2本掛け
500キロ 縦に長く 1本掛け
凄く安いのに、定格荷重が多い
荷物が何十キロも高速道路や凸凹道やカーブなど移送して
ビクともしなかった。
ロープでは成し得ない結束力です
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2008-03-09]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ベルト荷締機
パーマン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)