間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パーマン

ベルト荷締機

  
注文コード
09225456
品番
RF56JE
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥3,880

 

●特長: 
1本2役JフックとEクリップのダブルフック。  

●付属品: 
ラチェットプロテクター・スリーブ2ヶ  
●注意: 
※180℃以下で、ご使用下さい。  

●材質: 
ポリエステル  
●質量(kg): 
3.4  
●ベルト幅(mm): 
50  
●使用荷重(kg): 
1300  
●先端形状: 
Jフック+Eクリップ  
●巻取側ベルト(m): 
6  
●破断荷重(kg): 
2600  
●ベルト長さ固定側(m): 
1  
●ベルト厚(mm): 
2.8  
●RED BOOKVol4ページ: 
951  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
237  

その他関連商品

09225282
Eトラックレール

パーマン

ETRC3M

1枚

¥3,800

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥478

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 旋盤移送
1トン+800キロ程を縦に長く2列同時 2本掛け
500キロ 縦に長く 1本掛け
凄く安いのに、定格荷重が多い
荷物が何十キロも高速道路や凸凹道やカーブなど移送して
ビクともしなかった。
ロープでは成し得ない結束力です
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2008-03-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34