曜日別特売
BF-518 【廃番】☆BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)(裾上げ) アルトコーポレーション 09225921

【廃番】☆BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)(裾上げ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
09225921
品番
BF-518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
ハードな状況でも打たれ強くタフ。
シワになりにくい。
ソフト感のある裏綿シリーズ。
帯電防止素材使用、 丸洗いOK。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
FAX注文シートでもご注文いただけます。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
色
パープルブルー
ウエスト(cm)
90~100
ヒップ(cm)
124
サイズ
5L
対応シーズン
秋冬
材質
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
72
裾上げ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09225921BF-51809225912BF-518BF-518 BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 09225912BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)アルトコーポレーション1本
¥4,798
税込¥5,278
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする