SK-11
- ●特長:
- カバードタイプ
- ●用途:
- 災害時に緊急用電源として
土木・建築、DIY、レジャー、イベントなど幅広く用途対応。
- ●質量(kg):
- 25
- ●定格電圧(V):
- 100
- ●定格周波数(Hz):
- 50
- ●直流電圧(V):
- 12
- ●全長×全幅W×全高(mm):
- 465×343×371
- ●燃料タンク容量(L):
- 無鉛ガソリン4.5/4.0(満タン/赤ゲージ)
- ●連続運転時間(h):
- 約7.2
- ●エンジンメーカー:
- 三菱GM82
- ●直流電流(A):
- 8.3
- ●エンジン形式:
- 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
- ●電圧調整方式:
- コンデンサ方式
- ●騒音レベル(dB(A)):
- 60[7m定格負荷]
- ●標準装備品:
- DCケーブル、交流・直流サーキットブレーカー、オイルアラート
- ●交流定格出力(VA):
- 750
- ●エンジン総排気量(cm3 ):
- 80.6
- ●エンジン最大出力(kVA[PS]):
- 1.8[2.4]/4000min-1
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 564
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥1,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥3,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |