間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

カバード発電機

注文コード
09227784
品番
SG-1000M
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥55,000¥52,250
特価

 

●特長: 
カバードタイプ  

●用途: 
災害時に緊急用電源として
土木・建築、DIY、レジャー、イベントなど幅広く用途対応。  

●質量(kg): 
25  
●定格電圧(V): 
100  
●定格周波数(Hz): 
60  
●直流電圧(V): 
12  
●全長×全幅W×全高(mm): 
465×343×371  
●燃料タンク容量(L): 
無鉛ガソリン4.5/4.0(満タン/赤ゲージ)  
●連続運転時間(h): 
約6.0  
●エンジンメーカー: 
三菱GM82  
●直流電流(A): 
8.3  
●エンジン形式: 
空冷4サイクルOHVガソリンエンジン  
●電圧調整方式: 
コンデンサ方式  
●騒音レベル(dB(A)): 
63[7m定格負荷]  
●標準装備品: 
DCケーブル、交流・直流サーキットブレーカー、オイルアラート  
●交流定格出力(VA): 
900  
●エンジン総排気量(cm3 ): 
80.6  
●エンジン最大出力(kVA[PS]): 
1.8[2.4]/4000min-1  
●RED BOOKVol4ページ: 
564  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34