曜日別特売
SMC16130 アジャスターボルト コーナー用タイプ SMC 大阪魂 09228721

SMC16130 アジャスターボルト コーナー用タイプ SMC 大阪魂 09228721
SMC16130 アジャスターボルト コーナー用タイプ SMC 大阪魂 09228721

アジャスターボルト コーナー用タイプ SMC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09228721
品番
SMC16130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(Φmm)
M16×2.0
ボルト長さL(mm)
130
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
130
耐荷重
500kgf
表面処理
パシペート
寸法B(mm)
24
寸法L2(mm)
158
寸法I(mm)
18
寸法A(Φmm)
59
材質(ボルト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(受皿)
ステンレス鋼板(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする