自重堂
- ●特長:
- 定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- アースグリーン
- ●サイズ:
- LL
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 135
- ●肩幅(cm):
- 58
- ●袖丈(cm):
- 60
- ●着丈(cm):
- 73
- ●材質(中綿):
- ギャバ(120gキルト)
- ●材質(裏地):
- ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
- ●材質(表地):
- ギャバ(ポリエステル100%)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 632