間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

48070 防寒ブルゾン

  
注文コード
09229954
品番
48070
内容量
1着
参考基準価格
¥7,100
通常価格単価(税別)
¥3,500¥3,325
特価

 

●特長: 
定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
141  
●肩幅(cm): 
60  
●袖丈(cm): 
62  
●着丈(cm): 
73  
●材質(中綿): 
ギャバ(120gキルト)  
●材質(裏地): 
ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)  
●材質(表地): 
ギャバ(ポリエステル100%)  
●RED BOOKVol4ページ: 
632  

専用部品(オプション)

09230103
☆48070 防寒ブルゾン(名入れ)

自重堂

48070

1着

アースグリーン/EL

¥3,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥500

48071 防寒パンツ

自重堂

商品点数:15

¥2,850

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34