曜日別特売
48070 【廃番】☆48070 防寒ブルゾン(名入れ) 自重堂 09230121

48070 【廃番】☆48070 防寒ブルゾン(名入れ) 自重堂 09230121
48070 【廃番】☆48070 防寒ブルゾン(名入れ) 自重堂 09230121

【廃番】☆48070 防寒ブルゾン(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
09230121
品番
48070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ダークブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
材質(中綿)
ギャバ(120gキルト)
材質(裏地)
ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
材質(表地)
ギャバ(ポリエステル100%)
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする