自重堂
- ●特長:
- 定番防寒パンツ。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- アースグリーン
- ●サイズ:
- LL
- ●タイプ:
- 裾上げ無し
- ●股下(cm):
- 76
- ●ウエスト(cm):
- 88〜98
- ●材質(中綿):
- ギャバ(上半分:100gキルト、下半分:80gキルト)
- ●材質(裏地):
- ギャバ(上半分:ポリエステル起毛トリコット、下半分:ポリエステルタフタ)
- ●材質(表地):
- ギャバ(ポリエステル100%)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 632