間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

48071 防寒パンツ

 
注文コード
09230252
品番
48071
内容量
1本
参考基準価格
¥5,800
通常価格単価(税別)
¥2,850¥2,708
特価

 

●特長: 
定番防寒パンツ。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●股下(cm): 
76  
●ウエスト(cm): 
98〜110  
●材質(中綿): 
ギャバ(上半分:100gキルト、下半分:80gキルト)  
●材質(裏地): 
ギャバ(上半分:ポリエステル起毛トリコット、下半分:ポリエステルタフタ)  
●材質(表地): 
ギャバ(ポリエステル100%)  
●RED BOOKVol4ページ: 
632  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

48070 防寒ブルゾン

自重堂

商品点数:15

¥3,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34