工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆防寒
>
☆ジャンパー・ブルゾン
>
☆MA-1ブルゾン
アイトス
MA-1ブルゾン
7日以内出荷とは
注文コード
09230724
品番
AZ-10702
内容量
1着
参考基準価格
¥5,400
通常価格
単価(税別)
¥2,280
¥2,166
数量:
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
ドットボタン:金属
ファスナー:金属(スライダー/金属)
●色:
ブラック
●サイズ:
M
●タイプ:
名入れ無し
●胸廻(cm):
130
●肩幅(cm):
53
●袖丈(cm):
63
●着丈(cm):
67
●材質(中綿):
ポリエステル100%
●材質(裏地):
ナイロン100%
●材質(表地):
ツイル(ナイロン100%)
●RED BOOKVol4ページ:
629
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
配達時の防寒
予想以上に綿が厚く入っていてとても暖かい。近所で売っている安いのはペラペラで買う気にもなれないが、これなら同僚にも勧められる。
[2007-11-14]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
MA-1ブルゾン
アイトス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF