間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

MA-1ブルゾン

注文コード
09230751
品番
AZ-10702
内容量
1着
参考基準価格
¥5,400
通常価格単価(税別)
¥2,280¥2,166
特価

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ドットボタン:金属
ファスナー:金属(スライダー/金属)  

●色: 
ブラック  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸廻(cm): 
142  
●肩幅(cm): 
59  
●袖丈(cm): 
69  
●着丈(cm): 
76  
●材質(中綿): 
ポリエステル100%  
●材質(裏地): 
ナイロン100%  
●材質(表地): 
ツイル(ナイロン100%)  
●RED BOOKVol4ページ: 
629  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 配達時の防寒
予想以上に綿が厚く入っていてとても暖かい。近所で売っている安いのはペラペラで買う気にもなれないが、これなら同僚にも勧められる。
[2007-11-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34