間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Big Run

ポリ裏ボアベスト

注文コード
09230934
品番
1620
内容量
1着
参考基準価格
¥2,650
単価(税別)
¥1,700

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
グリーン  
●サイズ: 
EL  
●胸囲(cm): 
128  
●混率(%): 
表/ポリエステル100 裏/ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
50  
●着丈(cm): 
69  
●RED BOOKVol4ページ: 
628  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セミキルトハイネック

アタックベース

商品点数:36

¥1,790

防寒パイロットジャンパー

自重堂

商品点数:15

¥3,100

中綿ベスト

WORK TOYO

商品点数:35

¥1,900

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 倉庫内での荷物の積み下ろし
寒いけどジャンパーは腕が邪魔だったのでベストを探していたところこれを見つけました。薄手だけれどボアが暖かいし、動き出すと熱くなるのでこのくらいがちょうど良い。
ポケットがたくさん付いているのも嬉しい。
[2007-11-16]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34