間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

3100 裏アルミ パイロットジャンパー

注文コード
09231354
品番
3100
内容量
1着
参考基準価格
¥5,350
通常価格単価(税別)
¥3,980¥3,781
特価

 

●特長: 
保温性抜群の裏アルミキルト  

●仕様: 
撥水加工
保温効果
ラグラン袖
内ポケット  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
クロ  
●サイズ: 
3L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
136  
●混率(%): 
表:ポリエステル100
裏:アルミキルト  

●着丈(cm): 
71  
●裄丈(cm): 
96  
●RED BOOKVol4ページ: 
632  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3200 裏アルミ カストロコート

WORK TOYO

商品点数:18

¥4,980

3300 裏アルミ 防寒ズボン

WORK TOYO

商品点数:18

¥3,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場で
アルミっていう語感で選びましたが、近くの店よりも安いし、大きいサイズも同じ値段で嬉しい。
他のと比べて取り立てて暑くはないが、保温性はちょっと良いかな。
[2007-11-26]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34