間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

☆3100 裏アルミ パイロットジャンパー(名入れ)

注文コード
09231467
品番
3100
内容量
1着
参考基準価格
¥5,350
単価(税別)
¥3,980

 

●特長: 
保温性抜群の裏アルミキルト  

●仕様: 
撥水加工
保温効果
ラグラン袖
内ポケット  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
132  
●混率(%): 
表:ポリエステル100
裏:アルミキルト  

●着丈(cm): 
71  
●裄丈(cm): 
93  
●RED BOOKVol4ページ: 
632  

専用部品(オプション)

09231284
3100 裏アルミ パイロットジャンパー

WORK TOYO

3100

1着

ネイビー/LL

¥3,980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

3300 裏アルミ 防寒ズボン

WORK TOYO

商品点数:18

¥3,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34