間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

3300 裏アルミ 防寒ズボン

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09232011
メーカー品番
3300
内容量
1本
参考基準価格
¥4,500
本日限りのキャンペーン価格です。
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は3,000円となります。
通常価格単価(税別)
¥2,980¥2,682
特価

 

●特長: 
保温性抜群の裏アルミキルト  

●仕様: 
撥水加工
保温効果  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
3L  
●混率(%): 
表:ポリエステル100
裏:アルミキルト  

●股下(cm): 
75  
●ウエスト(cm): 
91〜108  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3200 裏アルミ カストロコート

WORK TOYO

商品点数:18

¥4,980

3100 裏アルミ パイロットジャンパー

WORK TOYO

商品点数:18

¥3,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧