間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

3300 裏アルミ 防寒ズボン

注文コード
09232036
品番
3300
内容量
1本
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥3,000

 

●特長: 
保温性抜群の裏アルミキルト  

●仕様: 
撥水加工
保温効果  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
5L  
●混率(%): 
表:ポリエステル100
裏:アルミキルト  

●股下(cm): 
75  
●ウエスト(cm): 
109〜126  
●RED BOOKVol4ページ: 
632  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3200 裏アルミ カストロコート

WORK TOYO

商品点数:18

¥4,980

3100 裏アルミ パイロットジャンパー

WORK TOYO

商品点数:18

¥3,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34