工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆防寒
>
☆重防寒
WORK TOYO
3300 裏アルミ 防寒ズボン
出荷目安:7日
7日以内出荷とは
注文コード
09232106
メーカー品番
3300
内容量
1本
参考基準価格
¥4,200
単価(税別)
¥2,980
数量:
●特長:
保温性抜群の裏アルミキルト
●仕様:
撥水加工
保温効果
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●色:
グレー
●サイズ:
M
●混率(%):
表:ポリエステル100
裏:アルミキルト
●股下(cm):
68
●ウエスト(cm):
75〜92
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
3200 裏アルミ カストロコート
WORK TOYO
商品点数:18
¥4,980
3100 裏アルミ パイロットジャンパー
WORK TOYO
商品点数:18
¥3,980
☆3100 裏アルミ パイロットジャンパー(名入れ)
WORK TOYO
商品点数:18
¥3,980
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
3300 裏アルミ 防寒ズボン
WORK TOYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)