間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タカヤマ

インパクトシリーズ

注文コード
09232833
品番
TMS-45BU
内容量
1台
参考基準価格
¥76,700
通常価格単価(税別)
¥53,600¥50,920
特価

 

●特長: 
吊戸車で引き戸の開閉が楽々
腐食に強いアルミ下レールを採用
庫内側よりのボルト締めで簡単組立
棚板は15cm間隔で5段
吊り扉でアルミレール使用
奥行き80cmでタイヤも収納  

●色: 
ライトブルー  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
1800×1600×950  
●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1570×800×1700  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34