菱興プラスチック

※代表画像です
- ●特長:
- ・透明性の優れたシートです。
・シート表面が平滑で鏡面状になっています。
・単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが、楽に出来ます。
- ●用途:
- ・各種デスクマット用
・間仕切り、扉用
・一般雑貨用
- ●材質:
- 厚物軟質塩化ビニール
- ●幅(mm):
- 915
- ●厚さ(mm):
- 1
- ●色:
- 透明
- ●長さ(m):
- 10
- ●硬度:
- 83A
- ●脆化温度(℃):
- -28
- ●抗張力:
- タテ2200N/cm2
ヨコ2100N/cm2
- ●伸び(%):
- タテ360
ヨコ380
- ●表面:
- 艶
- ●直角引裂強度(N/cm):
- タテ680
ヨコ650
- ●可塑剤(PHR):
- 49
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1310
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |