間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
菱興プラスチック

ビニカシート

※代表画像です
 
注文コード
09236963
品番
XT-101
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥36,390¥34,571
特価

 

●特長: 
・透明性の優れたシートです。
・シート表面が平滑で鏡面状になっています。
・単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが、楽に出来ます。  

●用途: 
・各種デスクマット用
・間仕切り、扉用
・一般雑貨用  

●材質: 
厚物軟質塩化ビニール  
●幅(mm): 
915  
●厚さ(mm): 
3  
●色: 
透明  
●長さ(m): 
10  
●硬度: 
79A  
●脆化温度(℃): 
-31  
●抗張力: 
タテ1800N/cm2
ヨコ1750N/cm2  

●伸び(%): 
タテ400
ヨコ420  

●表面: 
艶  
●直角引裂強度(N/cm): 
タテ600
ヨコ600  

●可塑剤(PHR): 
55  
●RED BOOKVol4ページ: 
1310  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34