三菱化学MKV

※代表画像です
- ●特長:
- ・季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
・耐寒性が優れているので、冬場でも破れにくくなっています。
・触感がよく風合いが優れています。
・帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
- ●用途:
- 各種包装用
- ●材質:
- 軟質塩化ビニール
- ●幅(mm):
- 915
- ●厚さ(mm):
- 0.1
- ●色:
- 透明
- ●長さ(m):
- 100
- ●硬度:
- #430
- ●脆化温度(℃):
- -26
- ●伸び(%):
- 290
- ●引張強度(N/cm2):
- 2600
- ●100%モジュラス(N/cm2):
- 1330
- ●直角引裂強度(N/cm):
- 780
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1310
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |