間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱化学MKV

アルトロン 透明タイプ

※代表画像です
 
注文コード
09237033
品番
-
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥18,030

 

●特長: 
・季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
・耐寒性が優れているので、冬場でも破れにくくなっています。
・触感がよく風合いが優れています。
・帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。  

●用途: 
各種包装用  

●材質: 
軟質塩化ビニール  
●幅(mm): 
915  
●厚さ(mm): 
0.5  
●色: 
透明  
●長さ(m): 
30  
●硬度: 
#430  
●脆化温度(℃): 
-26  
●伸び(%): 
290  
●引張強度(N/cm2): 
2600  
●100%モジュラス(N/cm2): 
1330  
●直角引裂強度(N/cm): 
780  
●RED BOOKVol4ページ: 
1310  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34