間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パーマン

ワイパーブレード替ゴム

※代表画像です
 
注文コード
09237121
品番
JS619U
内容量
1箱(10本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,800

 

●注意: 
※断面が台形の場合は取付けできません。  

●質量(kg): 
0.34  
●寸法(幅W×長さL)(mm): 
6×475  
●RED BOOKVol4ページ: 
947  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
181  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボンド変成シリコンコーク

コニシ

商品点数:7

¥646

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

ワイパーブレード

パーマン

商品点数:7

¥760〜

フランジナット(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:7

¥400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 価格が安価なのが良い。
新品なのに交換しても水切れの悪いものがある。ワイパーブレードのガラス接地面が真っ直ぐでなく変形しているものがたまにある。
[2008-12-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34