間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パーマン

ワイパーブレード

※代表画像です
  
注文コード
09237216
品番
23268N
内容量
1箱(2個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,160

 

●質量(kg): 
0.46  
●金具: 
ビス止め用  
●寸法(幅W×長さL)(mm): 
8×650  
●RED BOOKVol4ページ: 
947  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
181  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ワイパーブレード替ゴム

パーマン

商品点数:6

¥1,800〜

インクタンク BCI-6

Canon

商品点数:8

¥790〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34