間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三栄水栓製作所

ロータンクボールタップ

注文コード
09237365
品番
PV46-1S
内容量
1個
参考基準価格
¥5,700
単価(税別)
¥4,275

 

●特長: 
ロータンクボールタップ  

●用途: 
水洗トイレ用  

●材質: 
青銅  
●使用圧力(MPa): 
0.1〜0.74  
●最高使用温度(℃): 
60  
●材質(アーム): 
黄銅  
●材質(玉): 
ポリエチレン  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34