間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三栄水栓製作所

ベンリーカン PT10

※代表画像です
 
注文コード
09237505
品番
13×400
内容量
1個
参考基準価格
¥1,070
単価(税別)
¥803

 

●特長: 
フレキ仕様で長さの調節が簡単。  

●用途: 
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。  

●材質: 
ステンレス(SUS)316L  
●寸法(mm): 
400  
●呼び: 
13  
●最高使用圧力: 
1.72mp  
●取付ねじ: 
G1/2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34