タイガースポリマー
- ●特長:
- ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。
又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。
・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(当社比)
・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
- ●用途:
- ・スポット冷暖房用
・空調用
・室内の送排気用
・塗装、ガス抜きの排気用
・気体輸送(温風を含む)用
- ●色:
- ホワイト
- ●ピッチ(mm):
- 11.0
- ●呼び径:
- 50Φ
- ●定尺(m):
- 5
- ●内径寸法:
- 53.5mm
- ●許容曲げ半径(mm):
- 40
- ●質量(g/m):
- 180
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.014[0.14]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.017[-132]
- ●外径(mm):
- 57.5±1.0
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |