タイガースポリマー
- ●特長:
- ・UL94-HB相当の難燃性を有しています。
・伸縮性に優れています。
・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
- ●用途:
- ・スポット冷暖房用
・空調用
・室内の送排気用
・塗装、ガス抜きの排気用
・気体輸送(温風を含む)用
・特に住宅用部品として適しております。
- ●色:
- ブラック
- ●ピッチ(mm):
- 14.0
- ●呼び径:
- 90Φ
- ●定尺(m):
- 5
- ●内径寸法:
- 92.0mm
- ●許容曲げ半径(mm):
- 70
- ●質量(g/m):
- 340
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.004[0.04]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.010[-79]
- ●外径(mm):
- 96.0±1.0
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |